Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastumschalter 3p 125A Komplettgerät IP20 f.Verteilereinbau TA16D3L1254TPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I691H73
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     TA16D3L1254TPE
EAN/GTIN:
     3606481065827
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lastumschalter
Trennschalter
hauptschalter 3 polig
Lastumschalter 3p 125A Komplettgerät IP20 f.Verteilereinbau TA16D3L1254TPE
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Ausführung:
Umschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.627,07*
€ 1.762,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.623,13*
€ 1.763,24*
Frei Haus
ab € 1.642,37*
€ 1.779,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.037,77*
€ 2.187,42*
Frei Haus
ab € 2.819,75*
€ 3.095,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.187,42*
€ 2.603,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.171,30*
€ 2.583,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.096,56*
€ 2.494,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.055,89*
€ 2.446,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.037,77*
€ 2.424,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
TRV00810
ab € 29,31*
Ähnlich
Schneider Electric
TRV00820
ab € 27,93*
Ähnlich
Schneider Electric
TRV00830
ab € 57,27*
Ähnlich
Schneider
TPCDIO14
ab € 122,87*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCCIF04
ab € 610,62*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCDIO17
ab € 155,23*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCCOM16
ab € 130,91*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCDIO15
ab € 155,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.