Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 4p Umschalt 80A IP20 Komplettger_im_Geh TA16D4L0804TPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastschalter 4p Umschalt 80A IP20 Komplettger_im_Geh TA16D4L0804TPE
Artikel-Nr.:
     262-I691H79
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     TA16D4L0804TPE
EAN/GTIN:
     3606482131613
Suchbegriffe:
Hauptschalter
hauptschalter 4 polig
hauptschalter
schneider hauptschalter
Lastschalter 4p Umschalt 80A IP20 Komplettger_im_Geh TA16D4L0804TPE
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Ausführung:
Umschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.721,59*
€ 1.870,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.731,02*
€ 1.878,06*
Frei Haus
ab € 1.728,51*
€ 1.888,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.813,28*
€ 1.964,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.964,65*
€ 2.337,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.943,38*
€ 2.312,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.873,71*
€ 2.229,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.835,13*
€ 2.183,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.813,28*
€ 2.157,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
TRV00810
ab € 29,58*
Ähnlich
Schneider
TPCDIO14
ab € 119,77*
Ähnlich
Schneider
TPCDIO11
ab € 119,73*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCOTH37
ab € 702,70*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCDIO05
ab € 120,06*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCCIF01
ab € 354,65*
Ähnlich
Schneider Electric
TPSAUX32
ab € 53,26*
Ähnlich
Schneider Electric
TPSAUX33
ab € 51,34*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCDIO13
ab € 121,20*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCDIO10
ab € 120,31*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCDIO07
ab € 120,75*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCDIO08
ab € 120,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.