| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I691I62 Herst.-Nr.: 741639 EAN/GTIN: 3838782660146 |
| |
|
| | |
| Wärmepumpentrockner 9kg ws 65dB re vorgeg.Zeitvorw Restzeit DNE92/GN Weitere Informationen: | | Beheizungsart: | Wärmepumpe | Breite: | 600 mm mm | Fassungsvermögen Baumwolle: | 9 kg | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Geräuschemission: | 65 dB(A) re 1 pW | Höhe mit Arbeitsplatte: | 850 mm mm | Restzeitanzeige: | ja | Startzeitvorwahl: | eine vorgegebene Zeitvorwahl | Tiefe: | 625 mm mm | Trocknungsart: | Kondensation | Türanschlag: | rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kondenswäschetrockner, Wäsche-Trockner, Wäschetrockner, kondenstrockner wäschetrockner, wäschetrockner, Ablufttrockner, Abluft-Wäschetrockner, Luftkondensationstrockner, Luftkondensations-Wäschetrockner, Trockenautomat, Trockner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 406,18* | € 482,93* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 427,70* | € 505,71* | | | | | 12 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 441,48* | € 519,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|