| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I691I65 Herst.-Nr.: 742346 EAN/GTIN: 3838782699375 |
| |
|
| | |
| Kühl-Gefrierkombi sbs E sw 355192l 317,5kwh 1786x910x643mm NoFrost NRR9185EABXLWD Weitere Informationen: | | Ausführung: | Side-by-Side | Bauform: | Standgerät | Breite: | 910 mm mm | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 317.5 kWh | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | E | Frostfree System: | Kühl-/Gefriergerät | Gehäusegrundfarbe: | schwarz | Grundfarbe der Tür: | schwarz | Höhe: | 1786 mm mm | Nutzinhalt des Gefrierfachs: | 192 l | Nutzinhalt des Kühlfachs: | 355 l | Tiefe: | 643 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, Side-by-Side-Eiskasten, Side-by-Side-Gefrierschrank, Side-by-Side-Kühlschrank, gorenje gefrierkombination, side by side gefrierschrank, 1-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 2-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 3-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 4-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, Doppeltür-Kühl-/Gefrierautomat, Energiespar-Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination, Integrierbare Kühl-Gefrierkombination, Kombination, Kühl-/Gefrierautomat, Kühl-/Gefrierkombination |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 549,51* | € 637,26* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 591,96* | € 681,65* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 645,58* | € 746,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|