Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschalter B 2p 16A 240V 2TE IP2X S-ARC1B16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-I693G85
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSA255901R9165
EAN/GTIN:
     8012542178033
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Brandschutzschalter B 2p 16A 240V 2TE IP2X S-ARC1B16
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Baugröße nach DIN 43880:
1
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
16 A
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
0 mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
0 - 0 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP2X
Spannungsart:
AC
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Überspannungskategorie:
3
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 88,42*
€ 105,46*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 89,76*
€ 106,36*
3 Tage
121
€ 6,40*
ab € 93,51*
€ 111,23*
€ 5,46*
ab € 93,55*
€ 111,29*
2 Tage
37
€ 4,98*
ab € 94,81*
€ 112,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,18*
Zubehör
ABB
2CSS200933R0011
ab € 36,94*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,19*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,03*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 40,15*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 40,28*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.