Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse gr ST BETEDLR195


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beton-Einbautopf BET EDLR 195
Beton-Einbautopf BET EDLR 195
Artikel-Nr.:
     262-I706C31
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0203006
EAN/GTIN:
     4029299447811
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse
Einbaugehäuse gr ST BETEDLR195
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 99,67*
€ 125,95*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,76*
€ 126,05*
Frei Haus
ab € 103,80*
€ 130,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 106,59*
€ 134,09*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.