| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17551833 Herst.-Nr.: 0203006 EAN/GTIN: 4029299447811 |
| |
|
| | |
| Beton-Einbautopf BET EDLR 195 Beton-Einbautopf für EDLR 195 -nur für Ortbeton- ,max.3000lm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Einbaugehäuse | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 99,67* | € 125,95* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 99,76* | € 126,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,80* | € 130,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 106,59* | € 134,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|