Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Hallenspiegelleuchte
>
Sporthallenleuchte
>
Artikel
LED-Sporthallenleuchte 76W 4000K 7586lm Konv 2LEDs sym IP64 Alu elektr.Trafo IHLS-L254/820-840SB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-I707H43
Hersteller:
RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
0650079
EAN/GTIN:
4029299449976
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Sporthallenleuchte 76W 4000K 7586lm Konv 2LEDs sym IP64 Alu elektr.Trafo IHLS-L254/820-840SB
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Ballwurfsicher:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7586 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
248 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Geeignet für Lampenleistung:
33 - 33 W
Geeignet für Notlicht:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
80 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
113 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1200 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
76 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
230 - 240 V
Nennstrom:
7707000 - 7707000 mA
Polzahl:
0
Reflektor:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP64
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Werkstoff des Reflektors:
Aluminium
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Smart Home Anbaudeckenleuchte
,
Smart Home Deckenanbauleuchte
,
Sporthallenleuchte
,
Sportstättenleuchte
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
anbaudeckenleuchte 4000k
,
deckenanbauleuchte
,
deckenanbauleuchte ridi
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 422,06*
€ 494,83*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 425,37*
€ 495,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 425,90*
€ 499,51*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 444,14*
€ 519,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 474,53*
€ 552,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,65*
€ 657,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,25*
€ 636,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,94*
€ 608,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,98*
€ 593,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,53*
€ 564,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abhängehaken gr ST TRA002SHLM5X20
RIDI Leuchten
0200228
ab € 2,23*
Zubehör
Befestigungsset gr ST IHLS-DB354/354-4
RIDI Leuchten
0208100
ab € 57,87*
Zubehör
Befestigungsset gr ST IHLS-DB380/380-4
RIDI Leuchten
0208101
ab € 63,84*
Zubehör
Befestigungsset gr ST IHLS-DB454
RIDI Leuchten
0208390
ab € 63,78*
Zubehör
Befestigungsset gr ST VLBP
RIDI Leuchten
0205887
ab € 0,31*
Zubehör
Kettenabhängung gr ST TRA008KETTEGALV.VERZ.
RIDI Leuchten
0200251
ab € 0,837*
Zubehör
Spannschloss si ST VLSPSO-KH
RIDI Leuchten
0208347
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen