Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 254/ #0650079


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 254/ #0650079
Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 254/ #0650079
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-37553780
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0650079
EAN/GTIN:
     4029299449976
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 254/ #0650079

Deckenleuchte der IHLS-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7720 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 422,06*
€ 494,83*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 425,37*
€ 495,40*
Frei Haus
ab € 425,90*
€ 499,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 444,14*
€ 519,51*
€ 5,95*
ab € 474,53*
€ 552,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,83*
€ 588,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,19*
€ 575,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,62*
€ 542,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,04*
€ 529,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,06*
€ 502,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0200228
ab € 2,26*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208100
ab € 57,87*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208101
ab € 64,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208390
ab € 63,78*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205887
ab € 0,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200251
ab € 0,837*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208347
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.