Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Röhre
>
Artikel
LED-Pendelleuchte 30W Konv sym IP20 1LED R-Tube elektr.Trafo 150x1253x37mm F-LINE-R1X115/30DA-O
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-I708A98
Hersteller:
RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
0660240
EAN/GTIN:
4029299422054
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Röhre
LED-Pendelleuchte 30W Konv sym IP20 1LED R-Tube elektr.Trafo 150x1253x37mm F-LINE-R1X115/30DA-O
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
25
Breite:
150 mm mm
Dimmung DALI:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
30 - 30 W
Geeignet für Notlicht:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
37 mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
81 lm/W
Leuchtmittel:
LED austauschbar | R-Tube
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1253 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
230 - 240 V V
Nennstrom:
2772000 - 2772000 mA
Pendellänge:
0 - 0 mm
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED Tube
,
Hängeleuchte
,
Pendellampe
,
Pendelleuchte
,
Smart Home Hängeleuchte
,
Smart Home Pendellampe
,
Smart Home Pendelleuchte
,
hängeleuchten led
,
smart home hängeleuchte
,
ridi pendelleuchte
,
Arbeitsbereichleuchte
,
Arbeitsplatzleuchte
,
Arbeitszonenleuchte
,
BAP-Leuchte
,
BAP-Pendelleuchte
,
Bildschirmarbeitsplatzleuchte
,
Bildschirmtaugliche Leuchte
,
Cluster-Leuchte
,
Deckenleuchte
,
Direkt-/Indirekt-Leuchte
,
Direktleuchte
,
Direkt-Leuchte
,
Einzelleuchte
,
Feuchtraumleuchte
,
Geschlossene Leuchte
,
I/D-Leuchte
,
Innenraumleuchte
,
Leuchte
,
Lichtbalken
,
Lichtdreieck
,
Lichtflöte
,
Lichtkachel
,
Lichtkegel
,
Lichtkelch
,
Lichtkopf
,
Lichtlamelle
,
Lichtlinie
,
Lichtprisma
,
Lichtpunkt
,
Lichtquadrat
,
Lichtrahmen-Pendelleuchte
,
Lichtrohr
,
Lichtschale
,
Lichttrapez
,
Lichttulpe
,
Microprismenleuchte
,
Micropyramidleuchte
,
Pendelleuchte für Glüh-/Halogenlampe
,
Pendelleuchte für Glühlampe
,
Pendelleuchte für Halogenlampe
,
Pendelleuchte für Kompaktleuchtstofflampe
,
Pendelleuchte für Leuchtstofflampe
,
Pendel-Wallwasher
,
Raster-Hängeleuchte
,
Rasterleuchte
,
Raster-Pendelleuchte
,
Regalleuchte
,
Rundleuchte
,
Überhangleuchte
,
Wallwasher
,
Waveguide-/Microprismenleuchte
,
Waveguideleuchte
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 197,62*
€ 244,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 197,92*
€ 245,59*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 200,90*
€ 248,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 203,41*
€ 252,55*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 211,49*
€ 261,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,59*
€ 292,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,77*
€ 291,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,45*
€ 269,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,32*
€ 263,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baldachin ws ST ZDBE
RIDI Leuchten
0204332
ab € 11,89*
Zubehör
KupplungVerbinder ger si ST F-LINE-VS-D-SI
RIDI Leuchten
0208095SI
ab € 18,80*
Zubehör
KupplungVerbinder ger ws ST F-LINE-VS-D
RIDI Leuchten
0208095
ab € 17,30*
Zubehör
KupplungVerbinder T si ST F-LINE-VST1../2..SI
RIDI Leuchten
0207973SI
ab € 36,83*
Zubehör
KupplungVerbinder T ws ST F-LINE-VST1../2..
RIDI Leuchten
0207973
ab € 31,95*
Zubehör
Rahmenöffner bl Kst ZRORAHMENÖFFNER
RIDI Leuchten
0204003
ab € 1,30*
Zubehör
Seilabhängung si ST ZSPT2ZH190BALDA.+SP.1,5M-SI
RIDI Leuchten
0207975SI
ab € 28,33*
Zubehör
Seilabhängung ws ST ZSPT2ZH190BALDA.+SEILP.1,5M
RIDI Leuchten
0207975
ab € 24,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen