Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rasterleuchte 30W ws Konv IP20 1247x115x71mm EBRE6-R1X115/30ND-SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauleuchte f. RIDI-Tube EBRE6-R1X115/30ND-SM
Einbauleuchte f. RIDI-Tube EBRE6-R1X115/30ND-SM
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     262-I708F66
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0850019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Rasterleuchte 30W ws Konv IP20 1247x115x71mm EBRE6-R1X115/30ND-SM
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Rasterleuchte
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
19.3
Breite:
115 mm
Einbaubreite:
102 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
71 mm
Einbaulänge:
1229 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
30 - 30 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
71 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
122 lm/W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1247 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
30 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz Gehäuse:
pulverbeschichtet
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,77*
€ 169,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,46*
€ 169,77*
Frei Haus
ab € 140,61*
€ 175,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 145,27*
€ 180,36*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,36*
€ 214,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,24*
€ 191,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210782
ab € 12,92*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210127
ab € 4,28*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210777
ab € 9,60*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210717
ab € 6,78*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210770
ab € 2,77*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210713
ab € 4,05*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217871
ab € 8,47*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217877
ab € 10,54*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217878
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.