| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-I708H04 Herst.-Nr.: 0850326 EAN/GTIN: 4029299445589 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Deckeneinbauleuchte 30W ws Konv IP54 1197x297x95mm EBRME9-R2X115-1/30ND-OSD Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausführung des Rasters: | ohne | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Außendurchmesser: | 0 mm | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 0 h | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 0 lm | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 0 - 0 °C | Betriebsgerät: | elektronischer Trafo | Blendbegrenzung (UGR): | 19.7 | Breite: | 297 mm | Einbaubreite: | 279 mm | Einbaudurchmesser: | 0 mm | Einbauhöhe/-tiefe: | 95 mm | Einbaulänge: | 1179 mm | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 | Farbtemperatur: | 0 - 0 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Flimmerwert Pst LM: | 0 | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 30 - 30 W | Geeignet für Notlicht: | ja | Gehäusefarbe: | weiß | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | ohne | Höhe/Tiefe: | 95 mm | Klirrfaktor (THD): | 0 | Leistungsfaktor: | 0 | Leiterquerschnitt: | 0 mm² | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24: | ja | Leuchtenlichtausbeute: | 108 lm/W | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Lichtaustritt: | direkt | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstärke: | 0 cd | Lichtverteiler: | ohne | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 1197 mm | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 0 | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 0 | Max. Systemleistung: | 30 W | Mit Betriebsgerät: | ja | Nennspannung: | 230 - 230 V | Nennstrom: | 0 - 0 mA | Oberflächenschutz Gehäuse: | pulverbeschichtet | Ohne Dimmfunktion: | ja | Polzahl: | 0 | Schlagfestigkeit: | IK00 | Schutzart (IP): | IP54 | Schutzklasse: | I | Spannungsart: | AC | Stroboskopeffektwert SVM: | 0 | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, ridi einbauleuchte led, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte ip54 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 210,03* | € 260,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 210,34* | € 261,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 212,25* | € 263,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 213,83* | € 264,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|