Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpf-Endkappe 50-200qmm Ø206mm L55,3mm 1613-1-B5W2-PO-X-BK(1000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungsfeste Endkappe 1613-1-B5W2-PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe 1613-1-B5W2-PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe 1613-1-B5W2-PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe 1613-1-B5W2-PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe 1613-1-B5W2-PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe 1613-1-B5W2-PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     262-I767D79
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     416-13060
EAN/GTIN:
     5022660646294
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
Schrumpf-Endkappe 50-200qmm Ø206mm L55,3mm 1613-1-B5W2-PO-X-BK(1000)
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-55 - 80 °C
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge nach Schrumpf:
55.3 mm mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
20 mm
Nennquerschnitt:
50 - 200 mm²
Schrumpfrate:
3:1
Typ:
Warmschrumpf
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, schrumpfkappen hellermann, endmuffe, Endkappe, Finger-Aufteilkappe, Kabelendgarnitur spannungsfest, Schrumpf-Endkappe, Warmschrumpf-Endkappe, Warmschrumpf-Kappe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,11*
€ 3,03*
€ 8,95*
ab € 2,14*
€ 3,16*
5 Tage
12
€ 6,40*
ab € 2,32*
€ 3,31*
€ 5,00*
ab € 2,39*
€ 3,41*
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 166,12*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 222,03*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.