| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I767H77 Herst.-Nr.: 29983 EAN/GTIN: 4034451299832 |
| |
|
| | |
| Backofenlampe 25W mattier E14 230V Ø45mm farblos Geeignet für Backofen 29983 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mattiert | Durchmesser: | 45 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Backofen: | ja | Gesamtlänge: | 75 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 25 kWh | Lampenleistung: | 25 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Lichtstrom: | 210 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Sockel: | E14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, leuchtmittel tropfenform e14, leuchtmittel tropfenform, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,19* | € 1,98* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,20* | € 1,99* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,35* | € 2,24* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,40* | € 2,32* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,53* | € 2,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|