Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backofenlampe K45x75mm E14 230V 25W 300° 29983


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backofenlampe 25W mattier E14 230V Ø45mm farblos Geeignet für Backofen
Backofenlampe 25W mattier E14 230V Ø45mm farblos Geeignet für Backofen
Artikel-Nr.:
     6012-16851607
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29983
EAN/GTIN:
     4034451299832
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar

Backofenlampe K45x75mm E14 230V 25W 300° 29983

Kennzeichnend für diese Lampe ist neben der sehr kompakten Bauform die Eignung für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 300°C, wie zum Beispiel in Backöfen. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,1, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Lichtstromerhalt: 0.90, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
25 W
Lampenspannung:
240 V
Lichtstrom:
160 lm
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Durchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
78 mm
Krypton:
nein
Stoßfest:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 1,97*
€ 5,46*
ab € 1,18*
€ 1,99*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,34*
€ 2,24*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,32*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,51*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.