Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED E14
>
Artikel
Kleinlampe 1,1W E14 230V ws Röhre Ø18,5x50mm einseitig gesockelt 35719
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-I767I47
Hersteller:
Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
35719
EAN/GTIN:
4034451357198
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Kleinlampe 1,1W E14 230V ws Röhre Ø18,5x50mm einseitig gesockelt 35719
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18.5 mm mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Rundumleuchte:
ja
Gesamtlänge:
50 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
1.1 - 1.1 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
11.1 lm lm
Nennstrom:
6 mA mA
Sockel:
E14
Technologie:
LED
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
,
Signalampel
,
Signalsäule
,
Signalturm
,
Leuchtmittel BA15d
,
Sockel BA15d
,
Leuchtmittel E14
,
Sockel E14
,
led e14 röhre
,
leuchtmittel ba15d
,
scharnberger hasenbein led e14
,
Anzeige- und Signallampe
,
Halogen-Signallampe
,
Hochvolt Krypton
,
Hochvolt Standard
,
Hochvolt Verkehrssignallampe
,
Lampe
,
Leuchtmittel
,
Niedervolt Überdruck
,
Niedervolt Überdrucklampe
,
Niedervolt Verkehrssignallampe
,
Niedervolt-Halogenglühlampe
,
Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe
,
Ringspiegellampe
,
Verkehrssignallampe
,
Zweiwendel-Lampe
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,26*
€ 44,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,29*
€ 44,45*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,64*
€ 44,94*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 33,09*
€ 45,53*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,15*
€ 48,29*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger & Hasenbein 35711 LED-Lampe 1,1 W E14
Scharnberger + Hasenbein
35711
ab € 25,94*
Ähnlich
Scharnberger & Hasenbein 35731 LED-Lampe 0,7 W E14
Scharnberger + Hasenbein
35731
ab € 27,43*
Ähnlich
Scharnberger & Hasenbein 35733 LED-Lampe 1,1 W E14
Scharnberger + Hasenbein
35733
ab € 32,18*
Ähnlich
Kleinlampe 0,7W E14 24-28V bl Röhre einseitig gesockelt Ø18,5x50mm 35707
Scharnberger + Hasenbein
35707
ab € 29,87*
Ähnlich
Kleinlampe 0,7W E14 24-28V ge Röhre einseitig gesockelt Ø18,5x50mm 35705
Scharnberger + Hasenbein
35705
ab € 24,95*
Ähnlich
Kleinlampe 0,7W E14 24-28V gn Röhre einseitig gesockelt Ø18,5x50mm 35703
Scharnberger + Hasenbein
35703
ab € 29,51*
Ähnlich
Kleinlampe 0,7W E14 24-28V rt Röhre einseitig gesockelt Ø18,5x50mm 35701
Scharnberger + Hasenbein
35701
ab € 26,62*
Ähnlich
Kleinlampe 0,7W E14 24-28V ws Röhre einseitig gesockelt Ø18,5x50mm 35709
Scharnberger + Hasenbein
35709
ab € 27,19*
Ähnlich
Kleinlampe 1,1W E14 230V bl Röhre Ø18,5x50mm einseitig gesockelt 35717
Scharnberger + Hasenbein
35717
ab € 35,32*
Ähnlich
Kleinlampe 1,1W E14 230V ge Röhre Ø18,5x50mm einseitig gesockelt 35715
Scharnberger + Hasenbein
35715
ab € 28,57*
Ähnlich
Kleinlampe 1,1W E14 230V gn Röhre Ø18,5x50mm einseitig gesockelt 35713
Scharnberger + Hasenbein
35713
ab € 32,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen