Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte 18,5x45mm E14 230VAC/DC 6mA ws 35719


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56851999
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35719
EAN/GTIN:
     4034451357198
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED-Leuchte 18,5x45mm E14 230VAC/DC 6mA ws 35719

Einsetzbar als Melde-/Warnlampe, bei der die LEDs segmentförmig im Abstand von 90° angeordnet sind. Durch das Auftreffen des Lichtes auf reflektierende Flächen, ergibt sich eine weitgehend gleichmäßige, seitlich abstrahlende Lichtverteilung über 360° auf einer Länge von 20mm. Zusätzlicher Überspannungsschutz. Ausgelegt für AC/DC-Betrieb. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,1 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
11,1 lm
Sockel:
E14
Technologie:
LED
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,26*
€ 44,34*
€ 5,95*
ab € 32,29*
€ 44,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,64*
€ 44,94*
€ 3,90*
ab € 33,09*
€ 45,53*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,15*
€ 48,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35711
ab € 25,94*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35731
ab € 27,43*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35733
ab € 32,18*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35707
ab € 29,87*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35705
ab € 24,95*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35703
ab € 29,51*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35701
ab € 26,62*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35709
ab € 27,19*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35717
ab € 35,32*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35715
ab € 28,57*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35713
ab € 32,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.