Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges IO-Modul DC 24V Eing.Spg Federzug Spannung 750-1491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analogeingang 2-Kanal 750-1491
Analogeingang 2-Kanal 750-1491
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     262-I777I63
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-1491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Analoges IO-Modul DC 24V Eing.Spg Federzug Spannung 750-1491
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
12 mm mm
Eingang, Spannung:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
100 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
69 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes analoges E/A-Modul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,11*
€ 260,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 234,26*
€ 261,73*
Frei Haus
ab € 255,64*
€ 285,25*
Frei Haus
ab € 258,06*
€ 288,05*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 267,91*
€ 299,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,73*
€ 311,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,08*
€ 309,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,16*
€ 297,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,08*
€ 289,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.