| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70069770 Herst.-Nr.: 750-1491 EAN/GTIN: 4066966116120 |
| |
|
| | |
| Analogeingang 2-Kanal 750-1491 2-Kanal-Analogeingang Widerstandsbrücken (DMS) Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 5 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Eingang, Strom: | nein | Eingang, Spannung: | nein | Eingang, Widerstand: | nein | Eingang, Widerstandsthermometer: | nein | Eingang, Thermoelement: | nein | Eingangssignal konfigurierbar: | nein | Auflösung der Analogeingänge: | 16 Bit | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 230,06* | € 258,59* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,00* | € 260,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 233,02* | € 261,54* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 255,34* | € 283,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 258,61* | € 286,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|