Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 3,6Wm ws 2700K 70Stkm IP00 DC LED nicht austauschbar 50000mm LEDSTRIP400S827/24V50M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radium LED LED STRIP 400 S 827/24V 50M STRIP RSTA2010
Radium LED LED STRIP 400 S 827/24V 50M STRIP RSTA2010
Artikel-Nr.:
     262-I805I91
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RSTA2010
EAN/GTIN:
     4003556006751
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 3,6Wm ws 2700K 70Stkm IP00 DC LED nicht austauschbar 50000mm LEDSTRIP400S827/24V50M
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
70
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
8 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Dimmer:
ja
Höhe/Tiefe:
1.4 mm
Kleinster Biegeradius:
25 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
3.6 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0.32 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstrom je Meter:
440 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
50000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Max. Systemleistung:
64.8 W
Mit Endstück:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP00
Schutzklasse:
ohne
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 452,02*
€ 452,02*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 454,77*
€ 494,66*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 462,79*
€ 539,05*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 494,66*
€ 588,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,77*
€ 541,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4.946,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.