Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämpfungsglied F-Conn 5-6dB 0-2400MHz Fernsp ERE01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein ERE 01 Koaxialstecker F-Typ 1 Stück(e)
Kathrein ERE 01 Koaxialstecker F-Typ 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-I806E66
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     274854
EAN/GTIN:
     4021121143168
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
Dämpfungsstecker
F-Stecker
Dämpfungsglied F-Conn 5-6dB 0-2400MHz Fernsp ERE01
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Dämpfung:
5 - 6 dB
Fernspeisetauglich:
ja
Frequenz:
0 - 2400 MHz
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsstecker kathrein, dämpfungsglied hf, dämpfungsglied hf 6db, Dämpfungsglied, Dämpfungsregler, Dämpfungssteller, Dämpfungswähler, Festdämpfungsglied, Pegelsteller
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,97*
€ 8,28*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 8,44*
3 Tage
16
€ 6,40*
ab € 6,15*
€ 8,53*
€ 5,46*
ab € 6,24*
€ 8,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,26*
€ 8,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
274855
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.