Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämpfungsglied F-Conn 11-12dB 0-2400MHz Fernsp ERE02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein ERE 02 Koaxialstecker F-Typ 1 Stück(e)
Kathrein ERE 02 Koaxialstecker F-Typ 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-I806E67
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     274855
EAN/GTIN:
     4021121143199
Suchbegriffe:
Dämpfungsstecker
dämpfungsstecker kathrein
Dämpfungsglied F-Conn 11-12dB 0-2400MHz Fernsp ERE02
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Dämpfung:
11 - 12 dB
Fernspeisetauglich:
ja
Frequenz:
0 - 2400 MHz
Weitere Suchbegriffe: Dämpfungsglied, Dämpfungsregler, Dämpfungssteller, Dämpfungswähler, Festdämpfungsglied, Pegelsteller
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,84*
€ 8,09*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 8,35*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 6,09*
€ 8,45*
€ 5,46*
ab € 6,18*
€ 8,58*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 6,20*
€ 8,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
274854
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.