Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieaktor LCN UP 2f 1Eing 6A LCN-UMR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Rolladen-Aktor 230V 2x6A Bus-Modul LCN - UMR
Universal Rolladen-Aktor 230V 2x6A Bus-Modul LCN - UMR
Artikel-Nr.:
     262-I806F58
Hersteller:
     Issendorff
Herst.-Nr.:
     30258
EAN/GTIN:
     4260742832581
Suchbegriffe:
EIB-Bus-Modul
KNX-Busmodul
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
Jalousieaktor LCN UP 2f 1Eing 6A LCN-UMR
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
LCN
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Grundmodul
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
2
Montageart:
Unterputz
Schaltstrom ohmsch:
6 A A
Weitere Suchbegriffe: KNX-Rolladenaktor, KNX-Rollladenaktor, Jalousieaktor, Mehrfachsteuerrelais, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 110,14*
€ 136,37*
€ 5,46*
ab € 111,81*
€ 137,68*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,62*
€ 138,27*
Frei Haus
ab € 116,33*
€ 143,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,96*
€ 156,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.