Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 0-104° TaHoma ws mt IP20 1811481


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TaHoma Bewegungsmelder io 1811481
TaHoma Bewegungsmelder io 1811481
Produktbild schräg
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     262-I808F19
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1811481
EAN/GTIN:
     3660849520526
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder AP 0-104° TaHoma ws mt IP20 1811481
Weitere Informationen:
Alarmfunktion:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 104 °
Farbe:
weiß
Frequenz:
868 - 870 Hz
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Halogenfrei:
ja
Max. Reichweite frontal:
8 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m m
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Temperatur:
0 - 40 °C
Vernetzbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder weiss, automatik schalter, somfy bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 58,88*
€ 75,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,97*
€ 75,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,64*
€ 76,53*
Frei Haus
ab € 60,67*
€ 77,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,66*
€ 81,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.