| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22654600 Herst.-Nr.: 1811481 EAN/GTIN: 3660849520526 |
| |
|
| | |
| TaHoma Bewegungsmelder io 1811481 Mit dem TaHoma Bewegungsmelder können Räume im Innenbereich eines Hauses oder einer Wohnung per Infrarotsensor überwacht werden. Der Bewegungsmelder dient als Auslöser von Aktionen im verbundenen Smart-Home-System TaHoma. - Hoher Erfassungswinkel von rundum 104Grad - 8 Meter Reichweite - Im Alarmfall: Sie erhalten auf Wunsch eine E-Mail- und/oder Push-Benachrichtigung - Schnelle und einfache Montage mit einem doppelseitigen Klebeband Lieferumfang: Bewegungsmelder io, Batterien, Klebeband Detektionsverfahren: Wärmeerkennung Funkfrequenz: 868 - 870 MHz Erfassungswinkel: 104Grad Erfassungsreichweite: 8 m Spannungsversorgung: 3V DC Batterietyp: 1x CR123 Schutzart: IP 20 Betriebstemperatur: 0 GradC bis 60 GradC Maße (BxHxT): 73 x 84 x 30 mm Das von Ihnen gewählte Produkt ist " Smart home Ready by Somfy" und lässt sich direkt in die Somfy Haussteuerung " TaHoma Switch" integrieren ? die flexible und mit zahlreichen Herstellern kompatible smarte Steuerung zur Vernetzung der Haustechnik. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Montageart: | Aufputz | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | nein | Vernetzbar: | ja | Geeignet für drahtlose Übertragung: | ja | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | nein | Max. Reichweite zu einer Seite: | 8 m | Max. Reichweite frontal: | 8 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,52* | € 76,07* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,61* | € 76,18* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,33* | € 78,33* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,63* | € 81,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,99* | € 81,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|