Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 10000x38x1mm SLOINSLIMCOVL10000PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L10000 PC Abdeckung
SLOIN slim COV L10000 PC Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-I809H02
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169454
EAN/GTIN:
     9008709784468
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 10000x38x1mm SLOINSLIMCOVL10000PC
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
38 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
10000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 177,50*
€ 218,10*
€ 65,00*
ab € 179,39*
€ 220,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 181,47*
€ 223,37*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,20*
€ 232,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,58*
€ 237,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,10*
€ 259,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,51*
€ 258,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,26*
€ 244,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,15*
€ 235,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,50*
€ 211,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.