Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung SLOIN slim #22169454


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L10000 PC Abdeckung
SLOIN slim COV L10000 PC Abdeckung
Artikel-Nr.:
     3518I-20851668
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169454
EAN/GTIN:
     9008709784468
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abdeckung SLOIN slim #22169454

Abdeckung auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 10000 x 38 x 1 mm Gewicht: 2 kg
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
10000 mm
Breite:
38 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 177,50*
€ 218,10*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 179,39*
€ 220,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 181,47*
€ 223,37*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,20*
€ 232,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,58*
€ 237,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,23*
€ 262,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,67*
€ 261,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,21*
€ 246,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,07*
€ 238,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,39*
€ 213,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.