Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 75W SUPERSYSTEM 48V IP20 stat Metallgeh 477x26x64mm SUP2DRIVER75WAC/DCTRACKUNITSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SUP2 DRIVER 75W AC/DC TRACKUNIT SR AC/DC-Treiber Silber
SUP2 DRIVER 75W AC/DC TRACKUNIT SR AC/DC-Treiber Silber
SUP2 DRIVER 75W AC/DC TRACKUNIT SR AC/DC-Treiber Silber
Artikel-Nr.:
     262-I809H90
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 75W SUPERSYSTEM 48V IP20 stat Metallgeh 477x26x64mm SUP2DRIVER75WAC/DCTRACKUNITSR
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
75 - 75 W
Ausgangsspannung:
48 - 48 V
Breite:
26 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
64 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
477 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,02*
€ 195,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,48*
€ 195,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 169,80*
€ 210,09*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,09*
€ 250,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,82*
€ 249,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,56*
€ 236,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,18*
€ 228,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.