Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I811B77 Herst.-Nr.: X2075 EAN/GTIN: 4031136020859 |
| |
|
| | |
| Koaxkabel konfektioniert F-Quick 1,5m ws Stecker Winkelstecker 75Ohm 2f.gesch FQ-FQW150 Weitere Informationen: | | Abschirmung: | doppelt geschirmt | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Winkelstecker | Farbe: | weiß | Impedanz: | 75 Ohm Ohm | Kabeltyp: | Antennenkabel | Länge: | 1.5 m m | Schirmungsmaß: | 90 dB dB | Steckverbindertyp Anschluss 1: | F-Quick | Steckverbindertyp Anschluss 2: | F-Quick |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel, Anschlusskabel, Antennen-Anschlusskabel, Antennenkabel, Antennenleitung, BNC-Kabel, CATV-Kabel, Fernsehanschlusskabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung, Konfektioniertes Koaxkabel, Radioanschlusskabel, Sat-Anschlusskabel, TNC-Kabel, TV-Anschlussleitung, Verlängerungskabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,46* | € 3,78* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,14* | € 6,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,34* | € 6,56* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,83* | € 7,26* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 5,92* | € 8,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|