Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes FQ-FQW150 Anschlußkabel 1,5m F-Quick/F-Quickwinkel X2075


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Preisner FQ-FQW150 Koaxialkabel 1,5 m F Weiß
Preisner FQ-FQW150 Koaxialkabel 1,5 m F Weiß
Artikel-Nr.:
     986-0712008
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     FQ-FQW150
EAN/GTIN:
     4031136020859
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
Zur Verbindung zwischen SAT- Antennendose und Receiver / TV-Gerät / Radio Hochwertige Ausführung: Innenleiter 0,65 mm, doppelt geschirmt CU - Geflecht 112 x 0,12 Schirmungsmaß > 90 dB Mit starrem Innenleiter beim F - Stecker Im Polybeutel mit Reiter
Weitere Informationen:
Länge:
1,5 m
Schirmungsmaß:
90 dB
Farbe:
weiß
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F-Quick
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F-Quick
Ausführung Anschluss 2:
Winkelstecker
Impedanz:
75 Ohm
Kabeltyp:
Antennenkabel
Abschirmung:
doppelt geschirmt
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,46*
€ 3,78*
€ 5,46*
ab € 4,14*
€ 6,28*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 4,34*
€ 6,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 7,26*
Lager 986
5
€ 6,50*
ab € 5,92*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.