Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxkabel konfektioniert FIEC Stecker ws 75Ohm 1,5m dreifach geschirmt FS-KS2015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Televes FS-KS2015 Koaxialkabel 1,5 m F IEC Weiß
Televes FS-KS2015 Koaxialkabel 1,5 m F IEC Weiß
Artikel-Nr.:
     262-I811C08
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     3856
EAN/GTIN:
     4031136022099
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxkabel konfektioniert FIEC Stecker ws 75Ohm 1,5m dreifach geschirmt FS-KS2015
Weitere Informationen:
Abschirmung:
dreifach geschirmt
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Farbe:
weiß
Impedanz:
75 Ohm Ohm
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
1.5 m m
Schirmungsmaß:
120 dB dB
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F
Steckverbindertyp Anschluss 2:
IEC
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel, Anschlusskabel, Antennen-Anschlusskabel, Antennenkabel, Antennenleitung, BNC-Kabel, CATV-Kabel, Fernsehanschlusskabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung, Konfektioniertes Koaxkabel, Radioanschlusskabel, Sat-Anschlusskabel, TNC-Kabel, TV-Anschlussleitung, Verlängerungskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,75*
€ 8,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,75*
€ 8,26*
3 Tage
22
€ 6,40*
ab € 7,77*
€ 8,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,05*
€ 9,63*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 9,63*
€ 10,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Preisner
FS-KS2030
ab € 9,27*
Ähnlich
Preisner
FS-KS2050
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.