| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16419542 Herst.-Nr.: 3856 EAN/GTIN: 4031136022099 |
| |
|
| | |
| Anschlusskabel 1,5m FS-KS 2015 Zur Verbindung zwischen Antennendose und Receiver / TV - Gerät / Radio Zur Verbindung von SAT - Receiver und TV - Gerät Hochwertige Ausführung : Innenleiter 1,0 mm, 3-fach geschirmt, Folie geklebt Geflecht: 24 x 7 x 0,10mm Im Polybeutel mit Reiter Schirmungsmaß: 120dB typ. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | Antennenkabel | Länge: | 1,5 m | Impedanz: | 75 Ohm | Farbe: | weiß | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | F | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | IEC | Schirmungsmaß: | 120 dB | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 8,70* | € 11,18* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,91* | € 11,23* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,91* | € 11,24* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,93* | € 11,26* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,21* | € 13,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|