Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audioleitung Eca LS 2x2,5 SP100 ws Ader-Kennzeichnung: Farbe LS225WS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I811C97
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     496023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 2,5 qmm 100 m...
Audioleitung Eca LS 2x2,5 SP100 ws Ader-Kennzeichnung: Farbe LS225WS
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
weiß
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
2
Außendurchmesser ca.:
6.7 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Kabelgeometrie:
flach
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel weiß, boxenkabel, Leitung, Litzenleitung, LSP, NYFAD, NYFAZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 6,40*
ab € 123,301*
€ 153,311*
Frei Haus
ab € 130,82*
€ 162,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 137,181*
€ 169,651*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,651*
€ 201,88469
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,731*
€ 197,21989
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,691*
€ 187,65229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,031*
€ 179,72689
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,181*
€ 163,24539
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,37181* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.