Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Kabel 2x2,5 mm 100m Spule,ws LS225WS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LS-Kabel 2x2,5 mm 100m Spule,ws LS225WS
LS-Kabel 2x2,5 mm 100m Spule,ws LS225WS
Artikel-Nr.:
     3517A-46468218
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     496023
EAN/GTIN:
     8424450198810
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 2,5 qmm 100 m...

LS-Kabel 2x2,5 mm 100m Spule,ws LS225WS

Leitermaterial: CU blank, Aderzahl 2, Mantelmaterial: PVC
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Leitungs-Höhe ca.:
3 mm
Leitungs-Breite ca.:
8 mm
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
37,5 mm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel weiß, boxenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 6,40*
ab € 123,301*
€ 153,311*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 130,82*
€ 162,28*
€ 5,95*
ab € 137,181*
€ 169,651*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,28*
€ 193,1132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,39*
€ 189,6741
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,63*
€ 179,2497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,38*
€ 171,8122
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,82*
€ 155,6758
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,3082* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.