Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satellitenantenne Alu ws m.Masth 40mm Multifeed offset m.Systemh S100-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Preisner S100-W Satellitenantenne Weiß
Preisner S100-W Satellitenantenne Weiß
Artikel-Nr.:
     262-I811E23
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     X7096
EAN/GTIN:
     4031136060909
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Radio-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
Satellitenantenne Alu ws m.Masth 40mm Multifeed offset m.Systemh S100-W
Weitere Informationen:
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Farbe:
weiß
Feed-Aufnahme:
40 mm
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
ja
Verstärkung:
40.7 dB
Werkstoff der Halterung:
Aluminium
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: SAT-Ausseneinheit, SAT-Spiegel, Satellitenspiegel, parabolantennen televes, parabolantenne, Antenne, Empfänger, Flachantenne, Offset-Antenne, Offset-Parabolantenne, Parabolreflektor, SAT-Anlage, Satellitenanlage, Satellitenantenne, Satelliten-Empfangsanlage, Satellitenschüssel, SAT-Flachantenne, Schüssel, Spiegel, Symmetrische Parabolantenne
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 165,58*
€ 198,30*
€ 65,00*
ab € 168,35*
€ 199,55*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 180,53*
€ 212,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 186,41*
€ 218,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 188,19*
€ 220,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,30*
€ 235,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,69*
€ 230,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,86*
€ 222,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,23*
€ 214,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Preisner
S100-G
ab € 168,24*
Ähnlich
Preisner
S100-Z
ab € 167,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.