Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satellitenantenne Alu zi-rt m.Masth 40mm ziegelrot Multifeed offset m.Systemh S100-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Preisner S100-Z Satellitenantenne Rot
Preisner S100-Z Satellitenantenne Rot
Artikel-Nr.:
     262-I811E24
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     X7099
EAN/GTIN:
     4031136065423
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Radio-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
Satellitenantenne Alu zi-rt m.Masth 40mm ziegelrot Multifeed offset m.Systemh S100-Z
Weitere Informationen:
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Farbe:
rot | ziegelrot
Feed-Aufnahme:
40 mm
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
ja
Verstärkung:
40.7 dB
Werkstoff der Halterung:
Aluminium
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: SAT-Ausseneinheit, SAT-Spiegel, Satellitenspiegel, parabolantennen televes, parabolantenne, Antenne, Empfänger, Flachantenne, Offset-Antenne, Offset-Parabolantenne, Parabolreflektor, SAT-Anlage, Satellitenanlage, Satellitenantenne, Satelliten-Empfangsanlage, Satellitenschüssel, SAT-Flachantenne, Schüssel, Spiegel, Symmetrische Parabolantenne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 167,73*
€ 201,51*
Frei Haus
ab € 174,17*
€ 206,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 180,55*
€ 215,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 185,27*
€ 220,80*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 188,58*
€ 222,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,52*
€ 232,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,81*
€ 217,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Preisner
S100-G
ab € 168,24*
Ähnlich
Preisner
S100-W
ab € 165,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.