Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Octo LNB 8Ausg Multisch 40mm m.Schutzgeh anth SPU88T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Preisner SPU88T Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Anthrazit
Preisner SPU88T Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Anthrazit
Artikel-Nr.:
     262-I811F56
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     761301
EAN/GTIN:
     8424450140208
Suchbegriffe:
LNB
LNC
televes lnb
lnb
Octo LNB 8Ausg Multisch 40mm m.Schutzgeh anth SPU88T
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
8
Aufnahme:
40 mm
Ausführung:
Octo LNB
Farbe:
anthrazit
Mit Schutzgehäuse:
ja
Multischalter integriert:
ja
Weitere Suchbegriffe: Converter, Dual-Empfangssystem, Duo-Feed-Speisesystem, Einkabel-System, Einkabel-System LNB, Empfangssystem, Empfangssystem/LNB, HIT-LNB, Konverter, Mehrfach-LNB, Quadro LNB, Quadro LNC, Quatro, Quattro LNB, Satellitenempfangssystem, SAT-Empfangssystem, Single, Single LNB, Speisesystem, Switch-LNB, Twin, Twin LNB, Universal LNC single, Universal-Speisesystem
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 68,54*
€ 78,28*
€ 5,46*
ab € 73,05*
€ 83,33*
3 Tage
21
€ 6,40*
ab € 74,81*
€ 85,36*
3 Tage
22
€ 4,95*
ab € 80,65*
€ 91,96*
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 81,04*
€ 92,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.