Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischalter 1Tln 2Eing NTnicht 1Ausg erforderlich 30mA 1418 V DiSEqC 022kHz VS20WD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Televes VS20WD Kabelspalter oder -kombinator Kabelkombinierer Grau
Televes VS20WD Kabelspalter oder -kombinator Kabelkombinierer Grau
Artikel-Nr.:
     262-I811G33
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     X4411
EAN/GTIN:
     4031136067465
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
preisner televes diseqc-umschalter
diseqc-umschalter
Multischalter 1Tln 2Eing NTnicht 1Ausg erforderlich 30mA 1418 V DiSEqC 022kHz VS20WD
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
1
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz
Max. Stromaufnahme:
30 mA mA
Netzteil:
nicht erforderlich
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
Teilnehmeranschlüsse:
1
Terrestrischer Eingang:
ohne
Weitere Suchbegriffe: DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,70*
€ 21,32*
€ 5,46*
ab € 16,14*
€ 21,76*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 16,85*
€ 22,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,02*
€ 24,27*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,70*
€ 24,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.