| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I826J78 Herst.-Nr.: 1193693 EAN/GTIN: 5906006936938 |
| |
|
| | |
| Weinklimaschrank 338l UB G sw swsw lire 2zon Unterbaugerät 117fl WK348100S Weitere Informationen: | | Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux): | 117 | Anzahl der Temperaturzonen: | 2 | Bauform: | Standgerät | Unterbaugerät | Breite: | 595 mm mm | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 186.88 kWh | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | G | Gehäusegrundfarbe: | schwarz | Grundfarbe der Tür: | schwarz | Höhe: | 1850 mm mm | Nettovolumen: | 338 l | Türanschlag: | links/rechts |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.269,68* | € 1.390,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.270,84* | € 1.396,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.297,33* | € 1.426,84* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.351,16* | € 1.485,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|