Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 200-240V E1ph A3ph 5060Hz IP20 10%F -15%V 6SL3210-5FB10-4UF1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     262-I829A16
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32105FB104UF1
EAN/GTIN:
     4042948671757
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Servoantrieb
Frequenzumrichter 200-240V E1ph A3ph 5060Hz IP20 10%F -15%V 6SL3210-5FB10-4UF1
Weitere Informationen:
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
55 mm mm
Bremschopper integriert:
ja
Eingangsphasenzahl:
1
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Höhe:
170 mm mm
Max. Ausgangsfrequenz:
0 Hz
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0 kW
Mit PC-Anschluss:
ja
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Netzspannung:
200 - 240 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-15 %
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
170 mm mm
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Weitere Suchbegriffe: Servomotor, Inverter, Wechselrichter, servoantrieb siemens, servoantrieb, frequenzumrichter 0,4 kw, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 343,58*
€ 374,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 355,71*
€ 386,32*
6 Tage
3
€ 8,90*
ab € 358,81*
€ 390,70*
Frei Haus
ab € 362,74*
€ 394,56*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 364,49*
€ 405,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,32*
€ 459,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,01*
€ 455,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,99*
€ 448,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,79*
€ 441,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,71*
€ 423,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,70*
Zubehör
Siemens
6XV18402AH10
ab € 1,46*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH10
ab € 31,36*
Zubehör
Siemens
6FX30025CK011AF0
ab € 35,88*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,97*
Zubehör
Siemens
6FX30022DB201AF0
ab € 45,32*
Zubehör
Siemens
6FX30022CT201AF0
ab € 47,32*
Zubehör
Siemens
6FX20030SB14
ab € 282,34*
Zubehör
Siemens
6SL32602MA000VA0
ab € 12,80*
Zubehör
Siemens
6SL32604MA001VB0
ab € 36,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.