| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-I905B59 Herst.-Nr.: 33002 EAN/GTIN: 4034451330023 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wippschalter mt UP IP20 1f 33002 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Ausführung der Oberfläche: | matt | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Unterputz | Schaltungsart: | Ausschalter 1-polig | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: scharnberger + hasenbein wippschalter, ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 3,88* | € 5,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 4,94* | € 7,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|