Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Strahler 1LED 120° IP68 24W 230V 33889


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Infrarot-Außenstrahler 33889
LED-Infrarot-Außenstrahler 33889
Artikel-Nr.:
     262-I905C31
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33889
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
ir-scheinwerfer
IR-Strahler 1LED 120° IP68 24W 230V 33889
Weitere Informationen:
Durchmesser Leuchtmittels:
150 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenleistung:
24 W
Lampenspannung:
230 - 230 V
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 406,27*
€ 474,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 468,40*
€ 549,16*
Frei Haus
ab € 499,28*
€ 584,61*
Frei Haus
ab € 505,85*
€ 590,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 521,54*
€ 606,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,16*
€ 653,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,44*
€ 645,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,10*
€ 614,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,26*
€ 597,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,40*
€ 557,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.