Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Infrarot-Außenstrahler 33889


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Infrarot-Außenstrahler 33889
LED-Infrarot-Außenstrahler 33889
Artikel-Nr.:
     6012C-98714703
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33889
EAN/GTIN:
     4034451338890
Suchbegriffe:
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
ir-scheinwerfer

LED-Infrarot-Außenstrahler 33889

IR-Strahler Outdoor, inkl. Halterung zur Wand- und Bodenmontage und externem Konstantstrom-Netzteil mit einer Reichweite von 30 Metern. Der Artikel ist in vielen Bereichen einsetzbar. Ein Dämmerungssensor ist enthalten. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
sonstige
Lampenform:
sonstige
Sockel:
sonstige
Lampenspannung:
230 V
Lampenleistung:
24 W
Dimmbar:
nein
Gesamtlänge:
160 mm
Durchmesser des Leuchtmittels:
150 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 406,27*
€ 474,83*
€ 5,95*
ab € 468,40*
€ 549,16*
Frei Haus
ab € 499,28*
€ 584,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 505,85*
€ 590,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 521,54*
€ 606,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,25*
€ 702,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,66*
€ 690,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,57*
€ 659,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,33*
€ 641,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,85*
€ 601,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.