| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I905D71 Herst.-Nr.: 39455 EAN/GTIN: 4034451394551 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter TN-CNetzform- 3TE 400VAC Netzform-TN-C 1,25kV G-Schien 39455 Weitere Informationen: | | Baugröße: | 3 TE | Höchste Dauerspannung AC: | 275 V | Höchste Dauerspannung DC: | 0 V | Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): | 35 mm² | Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): | 25 mm² | Max. PV-Spannung: | 0 V | Mit Fernmeldekontakt: | ja | Montageart: | G-Schiene | Nennableitstoßstrom (8/20): | 150 kA kA | Nennspannung AC: | 400 V V | Nennspannung DC: | 400 V V | Netzform TN-C: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzpegel: | 1.25 kV | Schutzpegel L-N: | 0 kV kV | Schutzpegel N-PE: | 0 kV | Signalisierung am Gerät: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 238,12* | € 286,85* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 236,65* | € 287,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,25* | € 289,55* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 305,69* | € 361,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|