Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 76W 3200mA 24V IP20 Kstgeh dyn 32x125,2x102mm 54686


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 32x125,2x102mm 88-264VAC/24VDC76W 54686
LED-Trafo 32x125,2x102mm 88-264VAC/24VDC76W 54686
Artikel-Nr.:
     262-I905E69
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     54686
EAN/GTIN:
     4034451546868
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 76W 3200mA 24V IP20 Kstgeh dyn 32x125,2x102mm 54686
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
76 - 76 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
125.2 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
102 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
32 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 52,88*
€ 69,26*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,19*
€ 69,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,46*
€ 79,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,07*
€ 91,16*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.