Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 60W 1430mA 42V IP67 Kstgeh dyn 162,5x43x32mm 54901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 162,5x43x32mm 90-305VAC/42VDC60W 54901
LED-Trafo 162,5x43x32mm 90-305VAC/42VDC60W 54901
Artikel-Nr.:
     262-I905E84
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     54901
EAN/GTIN:
     4034451549012
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 60W 1430mA 42V IP67 Kstgeh dyn 162,5x43x32mm 54901
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
60 - 60 W
Ausgangsspannung:
42 - 42 V
Breite:
43 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
32 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
162.5 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 57,21*
€ 74,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,31*
€ 75,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,23*
€ 84,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.