Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Micro 1,5V AAAAM4 LR03 AL-MN 1,5V 1260mAh Ø10,5x44,5mm 04903


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-I907G01
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04903121354
EAN/GTIN:
     4008496987993
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Batterie Micro 1,5V AAAAM4 LR03 AL-MN 1,5V 1260mAh Ø10,5x44,5mm 04903
Weitere Informationen:
Ausführung:
Alkali-Mangan
Durchmesser:
10.5 mm mm
Größenbezeichnung:
Micro
Höhe inkl. Pole:
44.5 mm mm
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Kapazität:
1260 mAh mAh
Nennspannung:
1.5 V
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, Lithium Batterie, varta alkaline aaa batterie, aaa batterie, aaa batterie varta, Alkaline, Baby Alkaline-Batterie, Baby Longlife-Batterie, Babyzelle, Batterie, Blockbatterie, Duplex Longlife-Batterie, Duplex-Batterie, E-Block Alkaline-Batterie, E-Block Longlife-Batterie, E-Block-Batterie-Batterie, Flachbatterie, Flat-Pack-Batterie, Fotomicro-Batterie, Lady-Batterie, Licht Special-Batterie, Licht Spezial-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Longlife-Batterie, Micro Alkaline-Batterie, Microzelle, Mignon Alkaline-Batterie, Mignon Longlife-Batterie, Mignonzelle, Mono Alkaline-Batterie, Mono Longlife-Batterie, Monozelle, Motor Special-Batterie, Motor Spezial-Batterie, Multilife-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, Normal Longlife-Batterie, Photomicro-Batterie, Powerlife-Batterie, Primärbatterie, Rundzelle, Rundzellenbatterie, Super Tray-Batterie, Super-Batterie, Superplus Tray-Batterie, Work Special-Batterie
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
320
40
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,35*
€ 0,54*
10
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,298*
€ 1,918*
Lager 262
10
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 1,96*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 1,97*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 2,12*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Beutel
€ 1,96*
€ 2,33
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,65*
€ 1,96
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,52*
€ 1,81
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 1,44*
€ 1,71
pro Beutel
ab 1000 Beutel
€ 1,42*
€ 1,69
pro Beutel
ab 2500000 Beutel
€ 1,34*
€ 1,59
pro Beutel
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Beutel
Mindestbestellmenge: 10 Beutel ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.