Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie VARTA LONGLIFE Alkali-Mangan Power AAA Folie 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3517B-96772919
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04903 121 354
EAN/GTIN:
     4008496987993
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03

Batterie VARTA LONGLIFE Alkali-Mangan Power AAA Folie 4

VARTA LONGLIFE Power ist die kraftvolle Batterie von VARTA. Speziell für den Einsatz in energiehungrigen Geräten wie Spielzeug, Computerzubehör oder LED-Taschenlampen entwickelt. VARTA LONGLIFE Power bietet kraftvolle Energie, die für Geräte mit hohem Energieverbrauch benötigt wird.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
Kapazität:
1270 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Höhe inkl. Pole:
44,5 mm
Durchmesser:
10,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
320
40
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,35*
€ 0,54*
Lager 3517
10
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,298*
€ 1,918*
10
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 1,96*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 1,97*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 2,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,918*
€ 2,28242
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,618*
€ 1,92542
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,488*
€ 1,77072
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,398*
€ 1,66362
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,388*
€ 1,65172
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,298*
€ 1,54462
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,3245* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 19,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.