Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißkassette 24f 24spleiß mechSpleiß Mit Spleißhalter 483x44,5x244mm BA71023.24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-I908I65
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     BA71023.24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breakoutbox
Spleißbox
Spleißkassette
spleißkassette
Spleißkassette 24f 24spleiß mechSpleiß Mit Spleißhalter 483x44,5x244mm BA71023.24
Weitere Informationen:
Breite:
483 mm mm
Geeignet für:
mechanischer Spleiß
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
24
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
24
Höhe:
44.5 mm mm
Länge:
244 mm mm
Mit Spleißhalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkassette, Kombikassette, Komfort-Spleißkassette, LWL-Kassette, Postnorm-Spleißkassette, Spleißcassette, Spleißkassettensystem, Spleißmodul, Standard-Spleißkassette
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,12*
€ 119,85*
€ 4,90*
ab € 94,25*
€ 119,86*
Frei Haus
ab € 100,64*
€ 127,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 125,00*
€ 156,84*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,82*
€ 184,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.