Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißkassette 48f 48spleiß m.Spleißhalt Mit Spleißhalter 483x44,5x244mm BA71203.48OM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-I908I72
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     BA71203.48OM4
EAN/GTIN:
     4049759075422
Suchbegriffe:
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
Spleißkassette
Spleißkassette 48f 48spleiß m.Spleißhalt Mit Spleißhalter 483x44,5x244mm BA71203.48OM4
Weitere Informationen:
Breite:
483 mm mm
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
48
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
48
Höhe:
44.5 mm mm
Länge:
244 mm mm
Mit Spleißhalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 48 port, patchpanel, Glasfaserkassette, Kombikassette, Komfort-Spleißkassette, LWL-Kassette, Postnorm-Spleißkassette, Spleißcassette, Spleißkassettensystem, Spleißmodul, Standard-Spleißkassette
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,93*
€ 174,44*
Frei Haus
ab € 169,13*
€ 174,45*
Frei Haus
ab € 196,95*
€ 202,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 223,15*
€ 229,18*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,18*
€ 272,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,35*
€ 271,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,49*
€ 270,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,27*
€ 269,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,15*
€ 265,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.